Plattenschraube Spartex VTTCBPH4,2X70EFA2, Gewindedurchmesser: 4.2 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 7981
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCBPH4,2X70EFA2
Rubix:3378932
Hersteller:7981242 70
EAN:4043377160713


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7981 4.2X70 C H2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,2X70 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm