Plattenschraube Spartex VTTCB5,5X32PZEFA4, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7981
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X32PZEFA4
Rubix:3379025
Hersteller:79814055 32
EAN:4043377161925


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7981 5.5X32 C Z3 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 5,5X32 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
57,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm