DIN7981 4.2X9.5 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB4,2X9,5CARREEFA2
Rubix:3378940
Hersteller:79812V42 95
EAN:4043377251749
DIN7981 4.2X9.5 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 4.2X9.5 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innenvierkant A2 4,2X9,5 V2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypquadrat
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößev2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
5,96 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp