DIN7981 2.2X6.5 C H1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB2,2X6,5PHEFA4
Rubix:556324
Hersteller:7981422 65
EAN:4043377162199
DIN7981 2.2X6.5 C H1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 2.2X6.5 C H1 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X6,5 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktypphillips (ph)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößeph1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp