Referenzen
Format:13040080, 9113040080
Rubix:1553746
Hersteller:13040080
EAN:4317784475907


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 103 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Produktdetails : 9113040080 Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm
Blechschälbohrer-Set HSS TiN 5-31mm FORMAT
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 103 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std