45015224 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A240
Blattware Papier Bp 230X280 A240
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 240
Rubix:1283829
Hersteller:45015224
EAN:4007220622490




Produktdetails : 45015224 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A240
Blattware Papier Bp 230X280 A240
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
122,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
