45013022 BLATTWARE GEWEBE BG BR 230X280 A 220
Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 220
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BG BR 230x280 A 220
Rubix:1283797
Hersteller:45013022
EAN:4007220587461





Produktdetails : 45013022 BLATTWARE GEWEBE BG BR 230X280 A 220
Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 220 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
82,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
