45013015 Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 150
Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BG BR 230x280 A 150
Rubix:1283783
Hersteller:45013015
EAN:4007220587447





Produktdetails : 45013015 Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 150
Blattware Gewebe Bg Br 230X280 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
82,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
