2013 PS 11 C Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 220
Blatt/Textur + QC Textur, PS 11 C
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:2013
Rubix:1139531
EAN:4014855061624

Produktdetails : 2013 PS 11 C Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 220
Bindemittel Kunstharz. SiC-Korn. Wird dicht bestäubt. C-Papier-Unterlage.
Schmirgelleinen 230x280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 220 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage