Referenzen
Wera:05051005001
Rubix:3194685
Hersteller:05051005001
EAN:4013288012258




Produktdetails : 9656590015 Bit-Handhalter mit Sprengrung 1/4Zoll 232mm
810/1 Bithalter Schraubendreher 1/4" Antrieb/120 K'Form Plus
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 23,2 mm |
| Schlüsselweite | 1/4 '' |
| Gewicht | 0,133 g |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std