Referenzen
Wera:05057520001
Rubix:1084392
Hersteller:05057520001
EAN:4013288012784

Produktdetails : 9667870020 Bit zähhart 5/16Zoll DIN3126C8 Innensechskant 6x30mm
Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 Innensechskant 6x30mm Wera
Bit für Innensechskantschrauben 5/16" DIN 3126 C 8 Ausführung: Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.
Bit für Innensechskantschrauben 5/16" DIN 3126 C 8 Ausführung: Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Länge | 30 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std