9664010035 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:64420035, 9664010035
Rubix:1044330
Hersteller:9664010035
9664010035 Bit 14 DIN3126 C6,3 T40x 25mm Diamant W

Produktdetails : 9664010035 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm


Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″, ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant BiTorsion Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Abtrieb diamantbeschichtet. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
3,87 exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std