9664190020 Bit rostfrei 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T25x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:64440020, 9664190020
Rubix:1044393
Hersteller:9664190020
9664190020 Bit 14 DIN3126 C6,3 T25x 25mm rostfr. W

Produktdetails : 9664190020 Bit rostfrei 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T25x25mm


Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3 Stainless Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
4,00 exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std