9664900010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T10x70mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:64540010, 9664900010
Rubix:1081985
Hersteller:9664900010
9664900010 Bit 14 DIN3126 E6,3 T10x 70mm zähh. Wer

Produktdetails : 9664900010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T10x70mm


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T10x70mm Wera
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 70 mm lang Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std