9662810030 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 6x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:5056330001
Rubix:1039045
Hersteller:05056330001
9662810030 Bit 14 DIN3126 C6,3 Hex 6,0x 25mm zähh.

Produktdetails : 9662810030 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 6x25mm


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 6x25mm Wera
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
1,65 exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std