9662810020 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:64290020, 9662810020
Rubix:1039012
Hersteller:9662810020
9662810020 Bit 14 DIN3126 C6,3 Hex 4,0x 25mm zähh.

Produktdetails : 9662810020 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm Wera
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
1,65 exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std