9664330030 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T30x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:64330030, 9664330030
Rubix:1559354
Hersteller:4317784123105
EAN:4317784123105
9664330030 Bit 14 DIN3126 C6,3 T30x 25mm zähhart F

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9664330030 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T30x25mm


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T30x25mm FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet30
Länge25 mm
0,71 exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std