9664250005 Bit extrahart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 PH1x25mm

Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:64250005, 9664250005
Rubix:1559346
Hersteller:4317784091978
EAN:4317784091978
9664250005 Bit 14 DIN3126 C6,3 PH1x 25mm extrah. F

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9664250005 Bit extrahart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 PH1x25mm


Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm FORMAT
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4“, ähnlich DIN 3126 C 6,3, extrahart Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph1
Länge25 mm
0,65 exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std