Referenzen
Rubix-DE:64820325, 9669370325
Rubix:1094407
Hersteller:9669370325
Produktdetails : 9669370325 Bit-Sortiment 38tlg. Tool-Check Wera
Bit-Satz Tool-Check 38-teilig Wera
Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits und Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen im Kunststoffhalter Tool-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Bit-Ratsche 1/4" 1 Bithalter Rapidaptor 1 Adapter von 1/4" Innensechskant auf 1/4" Innenvierkant 1 zähharter Bit Schlitz 5,5 x 1 mm 6 zähharte Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 5 extraharte Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3 5 zähharte Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 6 zähharte Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 zähharte Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits und Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen im Kunststoffhalter Tool-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Bit-Ratsche 1/4" 1 Bithalter Rapidaptor 1 Adapter von 1/4" Innensechskant auf 1/4" Innenvierkant 1 zähharter Bit Schlitz 5,5 x 1 mm 6 zähharte Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 5 extraharte Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3 5 zähharte Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 6 zähharte Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 zähharte Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,02 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

