9664800003 Bit-Satz Universal 7-teilig
Bit-Sortiment, halbsteif 7-teilig, Schlitz/PH/PZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64800003, 9664800003
Rubix:1559519
Hersteller:9664800003
EAN:4317784346016


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,6x4,5 mm;0,8x5,5 mm;ph1;ph2 |
Produktdetails : 9664800003 Bit-Satz Universal 7-teilig
Bit-Satz Universal 7-teilig FORMAT
Bit-Sortiment für Schlitz und Kreuzschlitz Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappfunktion. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 2 Bits Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Bit-Sortiment für Schlitz und Kreuzschlitz Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter mit Klappfunktion. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 2 Bits Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,6x4,5 mm;0,8x5,5 mm;ph1;ph2 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std