9664800035 Bit-Satz PH,PZ,T,SK 31-teilig
Bit-Sortiment, halbstarr 31-teilig, PH,PZ,TORX/Sechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64800035, 9664800035
Rubix:1559583
Hersteller:64800035
EAN:4317784511995


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1;ph2;ph3;pz2;3 mm;4 mm;5 mm;t10;t15;t20;t25;t30;t40 |
Produktdetails : 9664800035 Bit-Satz PH,PZ,T,SK 31-teilig
Bit-Satz PH,PZ,T,SK 31-teilig FORMAT
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 8 Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 3 Bits Kreuzschlitz PZ 2 (3 Stück) 3 Bits Innensechskant 3; 4; 5 mm 16 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück)
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 8 Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 3 Bits Kreuzschlitz PZ 2 (3 Stück) 3 Bits Innensechskant 3; 4; 5 mm 16 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1;ph2;ph3;pz2;3 mm;4 mm;5 mm;t10;t15;t20;t25;t30;t40 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std