9664800050 Bit-Satz Spezial Universal 61-teilig
Bit-Satz Spezial Universal 61-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64800050, 9664800050
Rubix:1559464
Hersteller:64800050
EAN:4317784512022


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1;ph2;ph3;pz2;3 mm;4 mm;5 mm;t10;t15;t20;t25;t30;t40 |
Produktdetails : 9664800050 Bit-Satz Spezial Universal 61-teilig
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX®
Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
18 Bits Kreuzschlitz PH 1 (5 Stück) | 2 (10 Stück) | 3 (3 Stück)
9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück) | 2 (5 Stück) | 3 (2 Stück)
9 Bits Innensechskant 3 (3 Stück) | 4 (3 Stück) | 5 (3 Stück) mm
18 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück) | 15 (3 Stück) | 20 (4 Stück) | 25 (4 Stück) | 30 (3 Stück) | 40 (2 Stück)
6 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40
Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.
Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Extraharte Bits für Verschraubungen in Holz geeignet.
Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
18 Bits Kreuzschlitz PH 1 (5 Stück) | 2 (10 Stück) | 3 (3 Stück)
9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück) | 2 (5 Stück) | 3 (2 Stück)
9 Bits Innensechskant 3 (3 Stück) | 4 (3 Stück) | 5 (3 Stück) mm
18 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück) | 15 (3 Stück) | 20 (4 Stück) | 25 (4 Stück) | 30 (3 Stück) | 40 (2 Stück)
6 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40
Bit-Satz Spezial Universal 61-teilig FORMAT
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Extraharte Bits für Verschraubungen in Holz geeignet. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 18 Bits Kreuzschlitz PH 1 (5 Stück); 2 (10 Stück); 3 (3 Stück) 9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (5 Stück); 3 (2 Stück) 9 Bits Innensechskant 3 (3 Stück); 4 (3 Stück); 5 (3 Stück) mm 18 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (3 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (3 Stück); 40 (2 Stück) 6 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Extraharte Bits für Verschraubungen in Holz geeignet. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring 18 Bits Kreuzschlitz PH 1 (5 Stück); 2 (10 Stück); 3 (3 Stück) 9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (5 Stück); 3 (2 Stück) 9 Bits Innensechskant 3 (3 Stück); 4 (3 Stück); 5 (3 Stück) mm 18 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (3 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (3 Stück); 40 (2 Stück) 6 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1;ph2;ph3;pz2;3 mm;4 mm;5 mm;t10;t15;t20;t25;t30;t40 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std