9664520008 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T8x50mm
Bit 1/4Z DIN 3126 E 6,3 T 8x50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64520008, 9664520008
Rubix:1559466
Hersteller:64520008
EAN:4317784123129

Produktdetails : 9664520008 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T8x50mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x50mm FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart, 50 mm Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Zähhart.
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart, 50 mm Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Zähhart.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t8 |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
