9664480005 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PZ1x50mm
Bit 1/4Z DIN 3126 E 6,3 PZ 1x50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64480005, 9664480005
Rubix:1559396
Hersteller:64480005
EAN:4317784122993

Produktdetails : 9664480005 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PZ1x50mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x50mm FORMAT
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang Zähhart, mit Torsionsbereich.
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang Zähhart, mit Torsionsbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Abdruckgröße | pz1 |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
