9664650035 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T40x 25mm Diamant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:64650035, 9664650035
Rubix:1559529
Hersteller:4317784511841
EAN:4317784511841
9664650035 Bit 14 DIN 3126 C 6,3 T40x 25mm Diamant

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9664650035 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T40x25mm


Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet40
Länge25 mm
Zolltarifcode82079030
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std