9664060010 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 PH2x25mm
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25mm Diamant
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64060010, 9664060010
Rubix:1559412
Hersteller:64060010
EAN:4317784511568

Produktdetails : 9664060010 Bit Diamant 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 PH2x25mm
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm FORMAT
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
