9664730010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T10x89mm
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 T10x 89mm hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64730010, 9664730010
Rubix:1559522
Hersteller:64730010
EAN:4317784503211

Produktdetails : 9664730010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 T10x89mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T10x89mm FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t10 |
| Länge | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
