9664750015 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 3x89mm
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 SW3 x89mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64750015, 9664750015
Rubix:1559451
Hersteller:64750015
EAN:4317784503174

Produktdetails : 9664750015 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 3x89mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 3x89mm FORMAT
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3 mm |
| Länge | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
