9664690010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PH1x89mm
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 PH 1x89mm zäh
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64690010, 9664690010
Rubix:1559447
Hersteller:64690010
EAN:4317784503129

Produktdetails : 9664690010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 PH1x89mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PH1x89mm FORMAT
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang Ausführung: Zähhart.
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang Ausführung: Zähhart.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1 |
| Länge | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
