9664630035 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 8x25mm
Bit 1/4" DIN 3126 C 6,3 SW 8x25mm zäh
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:64630035, 9664630035
Rubix:1559440
Hersteller:64630035
EAN:4317784511674

Produktdetails : 9664630035 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 Innensechskant 8x25mm
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 8x25mm FORMAT
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähharte Ausführung Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähharte Ausführung Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
