S 8X6 BIPOLYMER GELB RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Gelb

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:860532
Rubix:3234584
EAN:3660338153907
S 8X6 BIPOLYMER GELB RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Gelb
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S 8X6 BIPOLYMER GELB RL 100M Bi-Polymer Schlauch 8X6 -100M Gelb


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,24 exkl. MwSt.
/ Rolle
168,08 inkl. MwSt.