Referenzen
Fischer:505534
Rubix:3830461
Hersteller:FRA 20/1.400 M20-60
EAN:4048962070293





Produktdetails : FRA 20/1400 M20-60 R Bewehrungsanker
Zugelassenes System für nachträglich ausgeführte Bewehrungsanschlüsse.
• Maximale Flexibilität: Ausführung mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V und FIS V Plus möglich
• Montage in diamantgebohrten Löchern mit FIS EM Plus
• Verankerung sehr hoher Zuglasten durch Anschlussgewinde
• Verankerung wie bei einbetonierten Bewehrungsstäben nach Eurocode 2 und DIN 1045-1
• ETA-Zulassung
Der fischer Bewehrungsanker FRA ist ein Betonstabstahl mit reibgeschweißtem Gewindeteil aus nicht rostendem Stahl. Der FRA ist eine Systemkomponente für Bewehrungsanschlüsse mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus und FIS EM Plus. Mit der Injektionshilfe wird der Mörtel blasenfrei in das Bohrloch injiziert. Der Mörtel verklebt den Bewehrungsstab vollflächig mit der Bohrlochwand. Der fischer Bewehrungsanker FRA ist zugelassen für nachträglich eingemörtelte Übergreifungsstöße, Anschlussbewehrungen und Vernadelungen.
Funktion:
• Verankerung wie bei einbetonierten Bewehrungsstäben nach Eurocode 2 und DIN 1045-1
• Mit der Injektionshilfe wird der Mörtel blasenfrei in das Bohrloch injiziert. Aufgrund der Geometrie wird dabei im Bohrloch ein Staudruck erzeugt, der die Injektionshilfe samt Verlängerungsschlauch automatisch aus dem Bohrloch drückt
• Der Mörtel verklebt den Bewehrungsstab vollflächig mit der Bohrlochwand
• Für die zulassungskonforme Ausführung ist in Deutschland eine Zertifizierung erforderlich. Die fischer Akademie bietet entsprechende Schulungen an
Stärken
• Der FRA mit Anschlussgewinde aus nicht rostendem Stahl nutzt die Tragfähigkeit des Betons voll aus. Dadurch können sehr hohe Zuglasten in den Verankerungsgrund eingeleitet werden
• Der FRA kann je nach Anforderung mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V oder FIS V Plus verwendet werden und bietet dadurch maximale Flexibilität
• Bei Verwendung des Injektionsmörtels FIS EM Plus ist auch die Montage in diamantgebohrten Löchern zugelassen
• Durch das Anschlussgewinde wird die Verankerung sehr hoher Zuglasten ermöglicht
Anwendungen
• Nachträglich eingemörtelte Betonstabstähle für z. B. Übergreifungsstöße, Endverankerungen, Anschlussbewehrungen, Vernadelungen etc
• Bewehrungsanker FRA
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 1400 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fra |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,83 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
491,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage