S152X7 SILOFLAT/AUSLAUF Auslaufschlauch, Betonsilo, 152X166mm
Betonsilo-Auslaufschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SILOFLAT/AUSLAUF 152 X 166 MM
Rubix:497958
Hersteller:3546152166
EAN:4030477010659

Produktdetails : S152X7 SILOFLAT/AUSLAUF Auslaufschlauch, Betonsilo, 152X166mm
Teguma Siloflat / Auslauf Betonsilo-Auslaufschlauch. Für Schüttgut bei drucklosem Einsatz. Mit Cord-Einlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Anwendung | auslaufschlauch für den freien auslauf aus silos zum entladen von zement, kalkpulver, tierfutter und anderen abrasiven medien. konzipiert für den drucklosen (nicht unter druck stehenden) einsatz. |
| Länge | 20 m |
| Biegeradius | 1216 mm |
| Werkstoff | sbr |
| 320 mm | |
| 790 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,08 € exkl. MwSt.
/ Meter
166,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
