ULTRACUT FBS II 12X110 10/- US R Betonschraube
Betonschraube FBS II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:543577
Rubix:2982980
Hersteller:FBS II 12 x 110 50/35/10 US R
EAN:4048962308297

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Dokumente
Produktdetails : ULTRACUT FBS II 12X110 10/- US R Betonschraube
Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort.
• Die speziell gehärtete rote Spitze gewährleistet eine spürbar schnellere und sichere Montage
• Die Ausführung der Betonschraube in Edelstahl gewährleistet einen sehr hohen Korrosionsschutz und ermöglicht hierdurch eine Anwendung in Feuchträumen und im Außenbereich
• Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Funktion:
• Die UltraCut FBS II R ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Bei Montage in Decke und Boden oder unter Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss empfohlen
• Mit Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil ist die korrekte Montage der Schraube gewährleistet (optische Setzkontrolle)
Stärken
• Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
• Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton
• Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
• Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab
• Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
• Die nationale Zulassung regelt die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung (z. B. Schalungsbau)
• Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1), Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen
• Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe, bei verputzten Mauerwerks-Untergründen, montiert werden
Anwendungen
• Geländer
• Konsolen/Grundplatten
• Metallprofile
• Regalanlagen
• Anprallschutz
• Schwellen-/Balkenverankerungen
• Temporäre Verankerung von z. B. Baustelleneinrichtungen
• Schalungsstützen
• Verstärkung von Brücken
• Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
• Sanierung von Parkhäusern
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | sechskantkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm




