ULTRACUT FBS II 14X100 35/15/- US Betonschraube
Betonschraube FBS II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:536876
Rubix:2982870
Hersteller:FBS II 14 x 100 35/15/- US
EAN:4048962251593




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : ULTRACUT FBS II 14X100 35/15/- US Betonschraube
Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort.
• Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
• Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton
• Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
• Die fischer Betonschraube FBS II 6-10 bietet die innovative Möglichkeit zur ETA konformen Anwendung in Mauerwerk und gewährt somit höchste Sicherheit nicht nur im Beton sondern auch für andere Anwendungen in anderen Baustoffen
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Funktion:
• Die UltraCut FBS II ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Bei Montage in Decke und Boden oder unter Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen
• Mit Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil, so dass die Schraube sich nicht mehr weiter eindrehen lässt, ist die korrekte Montage der Schraube gewährleistet (optische Setzkontrolle)
Stärken
• Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
• Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton
• Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
• Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab
• Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
• Die nationale Zulassung regelt die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung (z. B. Schalungsbau)
• Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1), Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen
• Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe, bei verputzten Mauerwerks-Untergründen, montiert werden
Anwendungen
• Geländer
• Konsolen/Grundplatten
• Metallprofile
• Regalanlagen
• Anprallschutz
• Schwellen-/Balkenverankerungen
• Temporäre Verankerung von z. B. Baustelleneinrichtungen
• Schalungsstützen
• Verstärkung von Brücken
• Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
• Sanierung von Parkhäusern
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | sechskantkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,89 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
121,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm