ULTRACUT FBS II 6X55 M8/19 Betonschraube
Betonschraube FBS II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:546397
Rubix:2983461
Hersteller:FBS II 6 x 55 M8/19
EAN:4048962329551




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : ULTRACUT FBS II 6X55 M8/19 Betonschraube
Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort.
• Die FBS II 6 besitzt die Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen und ist damit ideal für die Verankerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen in Spannbetonhohldecken geeignet
• Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen (bei einer Schraubenlänge von 55 mm)
• Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube. Die UltraCut FBS II 6 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Funktion:
• Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen
• Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Mit Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil, so dass die Schraube sich nicht mehr weiter eindrehen lässt, ist die korrekte Montage der Schraube gewährleistet (optische Setzkontrolle)
Stärken
• Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
• Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton
• Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden
• Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
• Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab
• Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
• Die nationale Zulassung regelt die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung (z. B. Schalungsbau)
• Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1), Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen
• Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe, bei verputzten Mauerwerks-Untergründen, montiert werden
Anwendungen
• Geländer
• Konsolen/Grundplatten
• Metallprofile
• Regalanlagen
• Anprallschutz
• Schwellen-/Balkenverankerungen
• Temporäre Verankerung von z. B. Baustelleneinrichtungen
• Schalungsstützen
• Verstärkung von Brücken
• Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
• Sanierung von Parkhäusern
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | gewindeende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
100,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm