K1999.30 Beschriftungsträger, Typ I, Kunststoff
BESCHRIFTUNGSTRÄGER, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1999.30
Rubix:3747541
Hersteller:K1999.30
EAN:4059245809592
Dokumente
Produktdetails : K1999.30 Beschriftungsträger, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Beschriftungsträger Kunststoff PET. Clip Stahl. Ausführung: Beschriftungsträger transparent. Clip verzinkt. Bestellbeispiel: K1999.30 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff. Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 42 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet. Die Beschriftungsträger werden über den Clip einfach aufgesteckt und hängen dann unter dem Profil.
Werkstoff: Beschriftungsträger Kunststoff PET. Clip Stahl. Ausführung: Beschriftungsträger transparent. Clip verzinkt. Bestellbeispiel: K1999.30 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff. Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 42 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet. Die Beschriftungsträger werden über den Clip einfach aufgesteckt und hängen dann unter dem Profil.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | beschriftungsträger |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

