Referenzen
Filtration Group Industrial:PI 0114 MIC
Rubix:124674
Hersteller:77734825

Produktdetails : PI 0114 MIC Belüftungsfilter mit Element
PI 0101 SM-L Belüftungsfilter mit Element MAH-77575848
MAHLE-FILTER
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
|---|---|
| Typ | belüftungsfilter |
| Werkstoff | polyamid |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
