GN176-B12-C Befestigungslasche für Sensoren/Reflektoren, Kunststoff
Befestigungslaschen, Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Elesa+Ganter:GN 176-B12-C
Rubix:350922
Hersteller:GN 176-B12-C
EAN:4045525539785



Dokumente
Produktdetails : GN176-B12-C Befestigungslasche für Sensoren/Reflektoren, Kunststoff
Befestigungslaschen GN 176 dienen zur Aufnahme marktgängiger Sensoren und Reflektoren. Sie werden in Verbindung mit Klemmhaltern eingesetzt und können sowohl auf Rundrohre (-stangen) als auch auf Vierkantrohre (-stangen) montiert werden. Bei letzteren wird durch Formschluss ein Verdrehen im Klemmelement verhindert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | gn 176 |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
