BC1B 320584 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF

Zylinderrollenlager SKF

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:BC1B 320584
Rubix:866400
EAN:7316570646160
BC1B 320584 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser133,6 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BC1B 320584 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager einreihig SKF

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser133,6 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r193000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,54 exkl. MwSt.
/ Stück
280,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen