Referenzen
Metabo:601534000
Rubix:1123158
EAN:4007430244437




Produktdetails : 601534000 Basic 250-50 W Kompressor
Basic 250-50 W Kompressor
Technische Informationen
Attribute
| Motorleistung | 1,5 kW |
|---|---|
| Druck | 8 bar |
| Behälterkapazität | 50 l |
| Gewicht | 32 kg |
| Schallpegel | 97 dB |
| Kapazität | 6600 l/h |
| Länge | 83 cm |
| Höhe | 44,5 cm |
| Tiefe | 71,5 cm |
| Zolltarifcode | 84148022 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar