4100 LS 309 XH Hobbänder 60 x 400 mm Korn 60 F5
Band - Leinwand LS 309 XH
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:4100
Rubix:1675240
EAN:4014855017232

Produktdetails : 4100 LS 309 XH Hobbänder 60 x 400 mm Korn 60 F5
Bindemittel Kunstharz. Korn Korund. Wird dicht bestäubt. X-toile-Unterstützung.
Klingspor LS 309 XH Hobbänder 60x400mm K 60 F5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage