1995TORX-T20 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-20, Brüniert, 19X95 mm
Bahco
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1995TORX-T20
Rubix:1309372
EAN:7314150123339

Produktdetails : 1995TORX-T20 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-20, Brüniert, 19X95 mm
Gewinkelte Sechskant-Stiftschlüssel, Torx. Hochlegierter Qualitätsstahl, vollständig gehärtet. Brüniert. Maßangabe in der Klinge, zur einfachen Erkennung. Lange Ausführung für höhere Kraftübertragung und bessere Zugänglichkeit.
Winkelschraubendreher, Tx-20, Brüniert, 19X95 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t20 |
| Länge | 95 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | stiftschlüssel (lang) torx® l-key |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
32,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
