1995TORX-T10 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-10, Brüniert, 17X86 mm
Bahco
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1995TORX-T10
Rubix:1309489
EAN:7314150123308

Produktdetails : 1995TORX-T10 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-10, Brüniert, 17X86 mm
Gewinkelte Sechskant-Stiftschlüssel, Torx. Hochlegierter Qualitätsstahl, vollständig gehärtet. Brüniert. Maßangabe in der Klinge, zur einfachen Erkennung. Lange Ausführung für höhere Kraftübertragung und bessere Zugänglichkeit.
Winkelschraubendreher, Tx-10, Brüniert, 17X86 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t10 |
| Länge | 86 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Werkstoff | hochwertiger stahl (vollständig gehärtet) |
| Typ | torx® stiftschlüssel (lange ausführung, l-key) |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
32,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
