Axialgelenk Kipp K1936.41610, Werkstoff: Stahl
AXIALGELENK FESTSTELLBAR, FORM:D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1936.41610
Rubix:3725980
Hersteller:K1936.41610
EAN:4059245704958
Dokumente
Produktdetails : K1936.41610 Axialgelenk, feststellbar, Form:D
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Kugelzapfen verzinkt und chromatiert. Kugelsitz und Muttern verzinkt. Hinweis: Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Kugelzapfen verzinkt und chromatiert. Kugelsitz und Muttern verzinkt. Hinweis: Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

