101 Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz
Automatischer Körner 101
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:101
Rubix:1027535
Hersteller:8722880
EAN:4010883872287

Produktdetails : 101 Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz
Der automatische Körner Gedore 101 ermöglicht das Setzen von Zentriermarkierungen mit nur einer Hand, dank eines integrierten Federmechanismus, der den Schlag durch einfachen Druck auslöst. Die Schlagkraft, die stufenlos zwischen 60 und 130 N durch einfaches Drehen des Griffs einstellbar ist, passt sich der Härte des bearbeiteten Materials an.
Eigenschaften:
Der Gedore 101 funktioniert ohne Hammer: Die Auslösung des Schlags erfolgt durch einen inneren Federmechanismus, der durch einfaches Andrücken des Werkzeugs an das Werkstück aktiviert wird. Diese Konstruktion ermöglicht eine vollständig einhändige Nutzung, wodurch die andere Hand zum Halten des Werkstücks oder der Schablone frei bleibt. Die Schlagkraft wird stufenlos zwischen 60 und 130 N durch Drehen des Griffs eingestellt, ohne zusätzliches Werkzeug. Der Zweikomponenten-Griff sorgt für einen stabilen Griff und verringert die Ermüdung bei längerem Gebrauch. Angearbeitete Abflachungen am Griffende verhindern, dass das Werkzeug zwischen zwei Einsätzen auf der Werkbank wegrollt. Der Korpus aus Vanadiumstahl mit vernickelter Oberfläche trägt zur Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit des Gesamtwerkzeugs bei.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: 101 (Code: 8722880)
• Gesamtlänge: 130 mm
• Gesamtbreite: 34 mm
• Schaftdurchmesser: 14 mm
• Spitzendurchmesser: 4 mm
• Gewicht: 145 g
• Schlagkraftbereich: 60 – 130 N (stufenlos einstellbar)
• Material: Vanadiumstahl
• Oberfläche Korpus: vernickelt
• Oberfläche Spitze: brüniert
• Material des Griffs: Zweikomponenten-Kunststoff (blau und schwarz)
Eigenschaften:
Der Gedore 101 funktioniert ohne Hammer: Die Auslösung des Schlags erfolgt durch einen inneren Federmechanismus, der durch einfaches Andrücken des Werkzeugs an das Werkstück aktiviert wird. Diese Konstruktion ermöglicht eine vollständig einhändige Nutzung, wodurch die andere Hand zum Halten des Werkstücks oder der Schablone frei bleibt. Die Schlagkraft wird stufenlos zwischen 60 und 130 N durch Drehen des Griffs eingestellt, ohne zusätzliches Werkzeug. Der Zweikomponenten-Griff sorgt für einen stabilen Griff und verringert die Ermüdung bei längerem Gebrauch. Angearbeitete Abflachungen am Griffende verhindern, dass das Werkzeug zwischen zwei Einsätzen auf der Werkbank wegrollt. Der Korpus aus Vanadiumstahl mit vernickelter Oberfläche trägt zur Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit des Gesamtwerkzeugs bei.
Spezifikationen:
• Herstellerreferenz: 101 (Code: 8722880)
• Gesamtlänge: 130 mm
• Gesamtbreite: 34 mm
• Schaftdurchmesser: 14 mm
• Spitzendurchmesser: 4 mm
• Gewicht: 145 g
• Schlagkraftbereich: 60 – 130 N (stufenlos einstellbar)
• Material: Vanadiumstahl
• Oberfläche Korpus: vernickelt
• Oberfläche Spitze: brüniert
• Material des Griffs: Zweikomponenten-Kunststoff (blau und schwarz)
Stärken
• Die einhändige Nutzung lässt die zweite Hand zum Halten des Werkstücks frei, verringert die Rutschgefahr und verbessert die Genauigkeit der Markierung
• Die stufenlose Einstellung der Schlagkraft zwischen 60 und 130 N ermöglicht die Anpassung des Werkzeugs an Materialien unterschiedlicher Härte
• Die Abflachungen am Griffende stabilisieren das Werkzeug auf der Werkbank und begrenzen ein versehentliches Herunterfallen
• Der hammerlose Betrieb vereinfacht und sichert wiederholte Arbeitsgänge
• Die stufenlose Einstellung der Schlagkraft zwischen 60 und 130 N ermöglicht die Anpassung des Werkzeugs an Materialien unterschiedlicher Härte
• Die Abflachungen am Griffende stabilisieren das Werkzeug auf der Werkbank und begrenzen ein versehentliches Herunterfallen
• Der hammerlose Betrieb vereinfacht und sichert wiederholte Arbeitsgänge
Anwendungen
Findet seinen Platz in Werkstätten des allgemeinen Maschinenbaus, des Kesselbaus, der Feinblechbearbeitung und der industriellen Instandhaltung. Besonders geeignet für Ankörner- und Zentrierarbeiten an Eisen- und Nichteisenmetallen, insbesondere zur Vorbereitung von Bohrungen an flachen oder profilierten Werkstücken.
In Umgebungen mit hoher Arbeitstaktung (Montagelinien, Kontrollstationen oder Justierbänke) beschleunigen die Freigabe einer Hand und die automatische Auslösung wiederkehrende Arbeitsgänge deutlich.
In Umgebungen mit hoher Arbeitstaktung (Montagelinien, Kontrollstationen oder Justierbänke) beschleunigen die Freigabe einer Hand und die automatische Auslösung wiederkehrende Arbeitsgänge deutlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
| Länge | 130 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Zolltarifcode | 90172010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen