3210037900 Ausstiegsholm einseitig Alu eloxiert
Ausstiegsholm einseitig Alu eloxiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:61243
Rubix:2901664
Dokumente
Produktdetails : 3210037900 Ausstiegsholm einseitig Alu eloxiert
- Einseitig
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210037900 ausstiegsholm einseitig alu eloxiert |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



