3110039735 Augenspülflasche, 200 ml, PLU

Augenspülflasche, 200 ml, PLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110039735
Rubix:3246212
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3110039735 augenspülflasche, 200 ml, plu

Produktdetails : 3110039735 Augenspülflasche, 200 ml, PLU


Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
  • Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
  • Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
  • 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
  • 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
  • Haltbarkeit: 3 Jahre
  • Nach DIN EN 15154-4
    Anwendungsbereiche: zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)
    Ausführung: »4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ3110039735 augenspülflasche, 200 ml, plu
    9,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    11,78 inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar