Stellschraube Elesa+Ganter GN 1524-M8-100, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 444
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M8-100
Rubix:641459
Hersteller:GN 1524-M8-100
EAN:4045525058583





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN1524-M8-100 Augenschraube mit langem Gewinde, Stahl
Augenschrauben GN 1524 sind eine Variante der Augenschrauben DIN 444. Im Gegensatz zu DIN 444 zeichnen sie sich durch ein längeres Gewinde aus. Zahlreiche Größen und im besonderen die größeren Toleranzen von GN 1524 entsprechen nicht der DIN-Spezifikation. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 444 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm