Stellschraube Elesa+Ganter GN 1524-M6-50, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 444
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M6-50
Rubix:641455
Hersteller:GN 1524-M6-50
EAN:4045525058545





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN1524-M6-50 Augenschraube mit langem Gewinde, Stahl
Augenschrauben GN 1524 sind eine Variante der Augenschrauben DIN 444. Im Gegensatz zu DIN 444 zeichnen sie sich durch ein längeres Gewinde aus. Zahlreiche Größen und im besonderen die größeren Toleranzen von GN 1524 entsprechen nicht der DIN-Spezifikation. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 444 |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | augenschraube gn 1524 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm